Motion
SBKCHQCWC730-100KZ-B5-HS1-P24

BOSTON GEAR
SBKCHQCWC730-100KZ-B5-HS1-P24

100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09452227
No. Fabricante SBKCHQCWC730-100KZ-B5-HS1-P24
Precio10,660.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQCWC730-100KZ-B5-HS1-P24

100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09452227
No. Fabricante SBKCHQCWC730-100KZ-B5-HS1-P24
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
Precio10,660.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    100:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQCWC730-100KZ-B5-HS1-P24 LAVADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"