Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.12 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante221
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Peso23 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoV1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura blanca BostKleen
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Ubicación del orificio de lubricación1
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase vertical
- Material del eje de salidaAcero inoxidable
- Tipo de salidaEje de proyección extraíble
- ReducciónDoble
- SerieF200