Motion
718A-20-J

BOSTON GEAR
718A-20-J

718 S/R Rojo. 20:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "J"
Artículo MI #09452371
No. Fabricante 718A-20-J
Precio1,745.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
718A-20-J

718 S/R Rojo. 20:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "J"
Artículo MI #09452371
No. Fabricante 718A-20-J
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
Precio1,745.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    9.117 kg, 20.10 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H17443
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107401966

Descripción general

Descripción del fabricante
718A-20-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA