Motion
HFWA730-100KZ-B5-H1-P20

BOSTON GEAR
HFWA730-100KZ-B5-H1-P20

100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #09452374
No. Fabricante HFWA730-100KZ-B5-H1-P20
Precio7,713.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFWA730-100KZ-B5-H1-P20

100:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble
Artículo MI #09452374
No. Fabricante HFWA730-100KZ-B5-H1-P20
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
Precio7,713.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    85.10 lb, 38.601 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    H17447
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
HFWA730-100KZ-B5-H1-P20 VELOCIDAD DE MARAVILLA