Motion
SBKCHQC732-60KEP-B5-HS1-P22

BOSTON GEAR
SBKCHQC732-60KEP-B5-HS1-P22

60:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida doble
Artículo MI #09452378
No. Fabricante SBKCHQC732-60KEP-B5-HS1-P22
Precio7,115.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQC732-60KEP-B5-HS1-P22

60:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.3750 pulg., Salida doble
Artículo MI #09452378
No. Fabricante SBKCHQC732-60KEP-B5-HS1-P22
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
Precio7,115.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    92.1 lb, 41.776 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    D03710
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQC732-60KEP-B5-HS1-P22 LAVADO