Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC/180C
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación60:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura BostKleen inoxidable
- ReducciónReducción única
- SerieF700