Motion
QC726-25Z-B9-J

BOSTON GEAR
QC726-25Z-B9-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09452469
No. Fabricante QC726-25Z-B9-J
Precio3,434.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC726-25Z-B9-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09452469
No. Fabricante QC726-25Z-B9-J
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
Precio3,434.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700

Descripción general

Descripción del fabricante
QC726-25Z-B9-J REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo