Motion
H732-60E-H-P21

BOSTON GEAR
H732-60E-H-P21

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.3125 pulg., salida doble
Artículo MI #09452718
No. Fabricante H732-60E-H-P21
Precio5,229.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
H732-60E-H-P21

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.3125 pulg., salida doble
Artículo MI #09452718
No. Fabricante H732-60E-H-P21
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
Precio5,229.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3125 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P21
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    H700

Descripción general

Descripción del fabricante
H732-60E-H-P21 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno