Motion
738B-10E-G

BOSTON GEAR
738B-10E-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09453010
No. Fabricante 738B-10E-G
Precio6,143.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
738B-10E-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 3.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.0000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #09453010
No. Fabricante 738B-10E-G
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
Precio6,143.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
738B-10E-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"