Motion
WC726C-300-J

BOSTON GEAR
WC726C-300-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09453023
No. Fabricante WC726C-300-J
Precio4,844.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WC726C-300-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de eje sólido, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09453023
No. Fabricante WC726C-300-J
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
Precio4,844.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    64.1 lb, 29.08 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W05131
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107416656

Descripción general

Descripción del fabricante
WC726C-300-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA