Motion
SBKCHFWC726-200KP-B5-HS5-P23

BOSTON GEAR
SBKCHFWC726-200KP-B5-HS5-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09453033
No. Fabricante SBKCHFWC726-200KP-B5-HS5-P23
Precio7,841.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC726-200KP-B5-HS5-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida doble
Artículo MI #09453033
No. Fabricante SBKCHFWC726-200KP-B5-HS5-P23
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
Precio7,841.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    200:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.45 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05122-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFWC726-200KP-B5-HS5-P23 LAVADO