Motion
F724-50KT-B5-J2

BOSTON GEAR
F724-50KT-B5-J2

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09453056
No. Fabricante F724-50KT-B5-J2
Precio2,596.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724-50KT-B5-J2

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #09453056
No. Fabricante F724-50KT-B5-J2
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
Precio2,596.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    724
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    31.10 lb, 14.11 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W05146
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base en J vertical
    J2

Descripción general

Descripción del fabricante
F724-50KT-B5-J2 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA