Motion
FHMB732-80KEZT-B5-J1

BOSTON GEAR
FHMB732-80KEZT-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, marco IEC 80
Artículo MI #09453089
No. Fabricante FHMB732-80KEZT-B5-J1
Precio7,320.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMB732-80KEZT-B5-J1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha, marco IEC 80
Artículo MI #09453089
No. Fabricante FHMB732-80KEZT-B5-J1
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
Precio7,320.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80
  • Relación
    80:1
  • Peso
    106.1 lb, 48.126 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05191
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMB732-80KEZT-B5-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA