Motion
SSHF713B-5K-B5-HS1-P10

BOSTON GEAR
SSHF713B-5K-B5-HS1-P10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 5:1 Relación, Distancia central de 1.33 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09453256
No. Fabricante SSHF713B-5K-B5-HS1-P10
Precio3,219.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF713B-5K-B5-HS1-P10

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 5:1 Relación, Distancia central de 1.33 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #09453256
No. Fabricante SSHF713B-5K-B5-HS1-P10
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
Precio3,219.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    16.1 lb, 7.3 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P10
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W05423
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107555959

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF713B-5K-B5-HS1-P10 MOLOR INOXIDABLE