Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación100:1
- Peso56.1 lb, 25.447 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónGrasa apta para alimentos (H1)
- Número de catálogo del fabricanteW05430
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura