Motion
HRF726-20-B7-H-P23

BOSTON GEAR
HRF726-20-B7-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 in
Artículo MI #09453312
No. Fabricante HRF726-20-B7-H-P23
Precio4,494.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF726-20-B7-H-P23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 in
Artículo MI #09453312
No. Fabricante HRF726-20-B7-H-P23
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
Su precio$4,494.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107562230

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF726-20-B7-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron