Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante710
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida0.5000 pulg.
- Relación7.5:1
- Peso10 lb, 4.54 kg
Details
- Kit de casquillosKit B5
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónMobil SHC 634
- Número de catálogo del fabricanteD04164
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieF700
- Kit de base en J verticalJ6
Descripción general
Descripción del fabricante
VELOCIDAD SERIE F710-7.5ST-B5-J6 700
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad