Motion
HWB730-150K-H1-P24

BOSTON GEAR
HWB730-150K-H1-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 in, salida doble
Artículo MI #09453352
No. Fabricante HWB730-150K-H1-P24
Precio7,558.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HWB730-150K-H1-P24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.5000 in, salida doble
Artículo MI #09453352
No. Fabricante HWB730-150K-H1-P24
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
Precio7,558.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Relación nominal
    150:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    85.10 lb, 38.60 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Grasa apta para alimentos (H1)
  • Número de catálogo del fabricante
    W05520
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HWB730-150K-H1-P24 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA