Motion
SSHF7260-30KC-B5-HS1-P20-GUTSS-3

BOSTON GEAR
SSHF7260-30KC-B5-HS1-P20-GUTSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #09453363
No. Fabricante SSHF7260-30KC-B5-HS1-P20-GUTSS-3
Precio6,850.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7260-30KC-B5-HS1-P20-GUTSS-3

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #09453363
No. Fabricante SSHF7260-30KC-B5-HS1-P20-GUTSS-3
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
Precio6,850.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    260
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    260
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    84.1 lb, 38.147 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05533
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF726-30KC-B5-HS1-P20-GUTSS-3