Motion
FWA726B-200-B5-G

BOSTON GEAR
FWA726B-200-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09453457
No. Fabricante FWA726B-200-B5-G
Precio4,564.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA726B-200-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 200:1 Relación, Distancia central de 2.62 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.1250 in
Artículo MI #09453457
No. Fabricante FWA726B-200-B5-G
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
Precio4,564.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    200
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    200
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    24.54 kg, 54.1 lb

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05645-OLD
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107590707

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA726B-200-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA