Motion
SSFWD7210-100KC-B5-MS5

BOSTON GEAR
SSFWD7210-100KC-B5-MS5

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09453470
No. Fabricante SSFWD7210-100KC-B5-MS5
Precio5,526.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSFWD7210-100KC-B5-MS5

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida
Artículo MI #09453470
No. Fabricante SSFWD7210-100KC-B5-MS5
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
Precio5,526.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    210
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    46.1 lb, 20.91 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05647
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSFWD7210-100KC-B5-MS5 MOLOR INOXIDABLE