Motion
SBKCHQC738-60KEZ-B7-HS1-P27

BOSTON GEAR
SBKCHQC738-60KEZ-B7-HS1-P27

60:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453474
No. Fabricante SBKCHQC738-60KEZ-B7-HS1-P27
Precio10,003.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQC738-60KEZ-B7-HS1-P27

60:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.6875 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453474
No. Fabricante SBKCHQC738-60KEZ-B7-HS1-P27
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
Precio10,003.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQC738-60KEZ-B7-HS1-P27 LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"