Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja730
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación100:1
- Peso85.10 lb, 38.60 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW05663
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Kit de base estándarKit B7