Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja260
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante7260
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación40:1
- Peso88.1 lb, 39.96 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW05706
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarKit B7
- Adecuado para entornos de lavadoSí