Motion
FHMA726-37.5KZT-B5-H1

BOSTON GEAR
FHMA726-37.5KZT-B5-H1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 37.5:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09453523
No. Fabricante FHMA726-37.5KZT-B5-H1
Precio5,357.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA726-37.5KZT-B5-H1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 37.5:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida doble
Artículo MI #09453523
No. Fabricante FHMA726-37.5KZT-B5-H1
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
Precio5,357.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    37.5:1
  • Relación
    37.5:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05731
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base en J vertical
    H1

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA726-37.5KZT-B5-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo