Motion
SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27

BOSTON GEAR
SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de doble reducción - Reducción de doble reducción, 250:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #09453597
No. Fabricante SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27
Precio8,299.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de doble reducción - Reducción de doble reducción, 250:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #09453597
No. Fabricante SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27
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
Precio8,299.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    250:1
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    250:1
  • Peso
    70 lb, 31.75 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P27
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    D04174
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Serie
    WD700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWD726-250K-B5-LS1-P27 REDUCTOR DE VELOCIDAD