Motion
HRF732-50KE-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HRF732-50KE-B5-H1-P23

50:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453633
No. Fabricante HRF732-50KE-B5-H1-P23
Precio7,585.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF732-50KE-B5-H1-P23

50:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453633
No. Fabricante HRF732-50KE-B5-H1-P23
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
Precio7,585.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF732-50KE-B5-H1-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo