Motion
710-10K-J1

BOSTON GEAR
710-10K-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.3750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #09453736
No. Fabricante 710-10K-J1
Precio1,235.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
710-10K-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción simple: reducción de reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.3750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida derecha
Artículo MI #09453736
No. Fabricante 710-10K-J1
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
Precio1,235.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    710
  • Distancia al centro
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    6.10 lb, 2.767 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W05943
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
710-10K-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA