Motion
FWC713-150K-B4-J5

BOSTON GEAR
FWC713-150K-B4-J5

150:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09453820
No. Fabricante FWC713-150K-B4-J5
Precio3,209.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC713-150K-B4-J5

150:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09453820
No. Fabricante FWC713-150K-B4-J5
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
Precio3,209.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Relación
    150:1
  • Peso
    18.1 lb, 8.21 kg

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05968
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B4
  • Kit de base en J vertical
    J5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC713-150K-B4-J5 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good