Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación50:1
Details
- Kit de casquillosP31
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónMobil SHC 634
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- SerieH700
Descripción general
Descripción del fabricante
H726-50ST-H2-P31 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad