Motion
QC732-20KE-B7-H1

BOSTON GEAR
QC732-20KE-B7-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulgadas, salida doble, estructura de 140TC/180C pulgadas
Artículo MI #09453843
No. Fabricante QC732-20KE-B7-H1
Precio5,674.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC732-20KE-B7-H1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulgadas, entrada de conexión rápida con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulgadas, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulgadas, salida doble, estructura de 140TC/180C pulgadas
Artículo MI #09453843
No. Fabricante QC732-20KE-B7-H1
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
Precio5,674.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    80.1 lb, 36.33 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W06020
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    QC700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
QC732-20KE-B7-H1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA