Motion
732A-30F-H

BOSTON GEAR
732A-30F-H

732 S/R Rojo. 30:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "H"
Artículo MI #09453850
No. Fabricante 732A-30F-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
732A-30F-H

732 S/R Rojo. 30:1 Relación, Horiz "A". Base, conjunto "H"
Artículo MI #09453850
No. Fabricante 732A-30F-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    34.06 kg, 75.10 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W06046-OLD
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje superior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107648491

Descripción general

Descripción del fabricante
732A-30F-H REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA