Motion
FWC713B-400KZ-B5-J5

BOSTON GEAR
FWC713B-400KZ-B5-J5

400:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09453876
No. Fabricante FWC713B-400KZ-B5-J5
Precio3,454.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC713B-400KZ-B5-J5

400:1 Relación, distancia central de 1.3300 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #09453876
No. Fabricante FWC713B-400KZ-B5-J5
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
Precio3,454.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Relación
    400:1
  • Peso
    19.1 lb, 8.66 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06059
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base en J vertical
    Kit J5

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC713B-400KZ-B5-J5 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA