Motion
FWB718-150-B5-G-DUTFB-3

BOSTON GEAR
FWB718-150-B5-G-DUTFB-3

150:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09453877
No. Fabricante FWB718-150-B5-G-DUTFB-3
Precio4,652.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWB718-150-B5-G-DUTFB-3

150:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #09453877
No. Fabricante FWB718-150-B5-G-DUTFB-3
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
Precio4,652.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación
    150:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.993 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06038
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWB718-150-B5-G-DUTFB-3 VELOCIDAD DE MARAVILLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo