Motion
HF713B-20-B5-H-P10

BOSTON GEAR
HF713B-20-B5-H-P10

HF713 S/R Rojo. 20:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto hueco
Artículo MI #09453878
No. Fabricante HF713B-20-B5-H-P10
Precio1,873.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF713B-20-B5-H-P10

HF713 S/R Rojo. 20:1 Relación, Horiz "B". Base, conjunto hueco
Artículo MI #09453878
No. Fabricante HF713B-20-B5-H-P10
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
Precio1,873.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    713
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    14.1 lb, 6.4 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P10
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W06029-OLD
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107651316

Descripción general

Descripción del fabricante
HF713B-20-B5-H-P10 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo