Motion
BKCHF732B-60KEZT-B7-HS2-P28

BOSTON GEAR
BKCHF732B-60KEZT-B7-HS2-P28

60:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453881
No. Fabricante BKCHF732B-60KEZT-B7-HS2-P28
Precio6,776.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF732B-60KEZT-B7-HS2-P28

60:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.7500 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453881
No. Fabricante BKCHF732B-60KEZT-B7-HS2-P28
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
Precio6,776.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de salida
    1.7500 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    90.10 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06040
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF732B-60KEZT-B7-HS2-P28 LAVADO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"