Motion
SBKCHFHMA732R-300KEP-B5-HS1-P24

BOSTON GEAR
SBKCHFHMA732R-300KEP-B5-HS1-P24

300:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453886
No. Fabricante SBKCHFHMA732R-300KEP-B5-HS1-P24
Precio8,594.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHFHMA732R-300KEP-B5-HS1-P24

300:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453886
No. Fabricante SBKCHFHMA732R-300KEP-B5-HS1-P24
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
Precio8,594.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    133.1 lb, 60.37 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06065
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHFHMA732R-300KEP-B5-HS1-P24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"