Motion
SSHQC7180-30C-B5-HS-P16

BOSTON GEAR
SSHQC7180-30C-B5-HS-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09453888
No. Fabricante SSHQC7180-30C-B5-HS-P16
Price$3,729.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHQC7180-30C-B5-HS-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de conexión rápida frente en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, estructura de 56C
Artículo MI #09453888
No. Fabricante SSHQC7180-30C-B5-HS-P16
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
Price$3,729.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7180
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    12.29 kg, 27.10 lb

Details

  • Kit de casquillos
    P16
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W06067
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HQC700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHQC7180-30C-B5-HS-P16 MOLOR INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo