Motion
SF726-30S-B5-G1

BOSTON GEAR
SF726-30S-B5-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09453890
No. Fabricante SF726-30S-B5-G1
Precio4,369.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF726-30S-B5-G1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 30:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #09453890
No. Fabricante SF726-30S-B5-G1
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
Precio4,369.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    46.1 lb, 20.91 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Mobil SHC 634
  • Número de catálogo del fabricante
    W06072-OLD
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SF700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SF726-30S-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo