Motion
HF721R-40-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HF721R-40-B5-H-P19

HF721 S/R Rojo. 40:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado "R", conjunto hueco
Artículo MI #09453897
No. Fabricante HF721R-40-B5-H-P19
Precio2,700.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF721R-40-B5-H-P19

HF721 S/R Rojo. 40:1 Relación, soporte de salida de montaje empotrado "R", conjunto hueco
Artículo MI #09453897
No. Fabricante HF721R-40-B5-H-P19
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
Precio2,700.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Peso
    34.1 lb, 15.47 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P19
  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W06076
  • Tipo de montaje
    Soporte BostMount – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107655024

Descripción general

Descripción del fabricante
HF721R-40-B5-H-P19 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA