Motion
SSF713-30K-B5-JS1

BOSTON GEAR
SSF713-30K-B5-JS1

SSF713 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #09453909
No. Fabricante SSF713-30K-B5-JS1
Precio2,556.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF713-30K-B5-JS1

SSF713 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #09453909
No. Fabricante SSF713-30K-B5-JS1
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
Precio2,556.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107658223

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF713-30K-B5-JS1 VELOCIDAD DE TORMENTA INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good