Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro1.33 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación40:1
Details
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaSin pintura
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107658230
Descripción general
Descripción del fabricante
SSF713-40K-B5-GS1 VELOCIDAD DE TORMENTA INOXIDABLE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad