Motion
SSHF715-50K-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHF715-50K-B5-HS1-P16

SSHF715 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #09453919
No. Fabricante SSHF715-50K-B5-HS1-P16
Precio3,072.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF715-50K-B5-HS1-P16

SSHF715 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #09453919
No. Fabricante SSHF715-50K-B5-HS1-P16
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
Precio3,072.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107658803

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF715-50K-B5-HS1-P16 MOLOR INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo