Motion
BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20

BOSTON GEAR
BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09453948
No. Fabricante BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20
Precio3,105.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09453948
No. Fabricante BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20
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
Precio3,105.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje a la izquierda
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen blanca
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF721W-10KP-B7-HS1-P20 PALABRA DE LAVADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo