Motion
BKCHF721-30KP-B5-HS1-P18-GUTSS-3

BOSTON GEAR
BKCHF721-30KP-B5-HS1-P18-GUTSS-3

30:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453953
No. Fabricante BKCHF721-30KP-B5-HS1-P18-GUTSS-3
Precio4,708.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF721-30KP-B5-HS1-P18-GUTSS-3

30:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.1250 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453953
No. Fabricante BKCHF721-30KP-B5-HS1-P18-GUTSS-3
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
Precio4,708.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F721
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    56.1 lb, 25.45 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06129
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF721-30KP-B5-HS1-P18-GUTSS-3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo