Motion
SSF715-5K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF715-5K-B5-GS1

SSF715 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #09453977
No. Fabricante SSF715-5K-B5-GS1
Precio2,772.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSF715-5K-B5-GS1

SSF715 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #09453977
No. Fabricante SSF715-5K-B5-GS1
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
Precio2,772.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    715
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    22.1 lb, 10.02 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W06174
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • UPC_NO
    884107665924

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF715-5K-B5-GS1 VELOCIDAD DE TORMENTA INOXIDABLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"