Motion
HF726R-30KT-B7-H1-P23-JUTFB-3

BOSTON GEAR
HF726R-30KT-B7-H1-P23-JUTFB-3

30:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453986
No. Fabricante HF726R-30KT-B7-H1-P23-JUTFB-3
Precio6,187.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HF726R-30KT-B7-H1-P23-JUTFB-3

30:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #09453986
No. Fabricante HF726R-30KT-B7-H1-P23-JUTFB-3
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
Precio6,187.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    97.1 lb, 44.04 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06186
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
HF726R-30KT-B7-H1-P23-JUTFB-3 WORM