Motion
SSF715-50K-B5-JS1

Boston Gear (RRX)
SSF715-50K-B5-JS1

SSF715 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #09454070
No. Fabricante SSF715-50K-B5-JS1
Precio2,772.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSF715-50K-B5-JS1

SSF715 S/R Rojo. 50:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #09454070
No. Fabricante SSF715-50K-B5-JS1
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
Precio2,772.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.54 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107676630

Descripción general

Descripción del fabricante
SSF715-50K-B5-JS1 VELOCIDAD DE TORMENTA INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo