Motion
FWC730B-300-B5-G

BOSTON GEAR
FWC730B-300-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09454237
No. Fabricante FWC730B-300-B5-G
Precio4,555.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWC730B-300-B5-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in
Artículo MI #09454237
No. Fabricante FWC730B-300-B5-G
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
Precio4,555.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    300:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107733265

Descripción general

Descripción del fabricante
FWC730B-300-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA