Motion
SSHFWD726-200KC-B5-LS1-P23

BOSTON GEAR
SSHFWD726-200KC-B5-LS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de doble reducción - Reducción de doble reducción, 200:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #09454266
No. Fabricante SSHFWD726-200KC-B5-LS1-P23
Precio8,302.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHFWD726-200KC-B5-LS1-P23

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de doble reducción - Reducción de doble reducción, 200:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 in, salida doble, marco de 56C in
Artículo MI #09454266
No. Fabricante SSHFWD726-200KC-B5-LS1-P23
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
Precio8,302.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    200:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P23
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Serie
    WD700

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHFWD7260-200KC-B5-LS1-P23 INOXIDABLE